ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01256474 品番 800H45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)380 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械の組立・修理/板金作業 トラスコ品番490-9003 質量(g)848

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする