Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256492
品番
800H35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
355
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
機械の組立・修理/板金作業
トラスコ品番
490-8988
質量(g)
543