ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01256526 品番 802H70
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)70 全長(mm)385 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/板金作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする