Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256535
品番
802H60
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
全長(mm)
375
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
鉄
主な用途
機械の組立・修理/板金作業