Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256544
品番
802H50
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
50
全長(mm)
365
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
鉄
主な用途
機械の組立・修理/板金作業