Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256562
品番
802H40
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
305
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
鉄
主な用途
機械の組立・修理/板金作業