Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)の ショックレスハンマー
ショックレスハンマー(鉄チューブ柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01256578
品番
802H35
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
300
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
鉄
主な用途
機械の組立・修理/板金作業