2859IP9 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258452 2859IP9 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258452 2859IP9 トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258452

トルクドライバー用トルクスプラスブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01258452 品番 2859IP9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
先端形状トルクスプラス 先端サイズ9IP トラスコ品番481-3308 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 質量(g)17 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする