Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
トルクドライバー用トルクスプラスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01258477
品番
2859IP7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
7IP
トラスコ品番
481-3286
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
両頭機能
片頭