Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
トルクドライバー用トルクスブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
T8
差込角対辺(mm)
4
トラスコ品番
481-3383
注文コード
01258556
品番
2859T8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・差込角対辺・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクス
先端サイズ
T8
トラスコ品番
481-3383
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
差込角対辺(mm)
4
両頭機能
片頭