2859H3.0 トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258757 2859H3.0 トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258757 2859H3.0 トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01258757

トルクドライバー用六角ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01258757 品番 2859H3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
先端形状六角 トラスコ品番481-3201 全長(mm)175 質量(g)17 先端サイズ3 本数1 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする