Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角ビット/ボールポイントビット
トルクドライバー用六角ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01258766
品番
2859H2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
先端形状
六角
トラスコ品番
481-3197
全長(mm)
175
質量(g)
17
先端サイズ
2.5
本数
1
両頭機能
片頭