Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の プラスビット
ビーハ プラスデュラビット(+)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01259326
品番
7011DR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
先端サイズ(#)
No.3
トラスコ品番
853-5579
先端形状
プラス(+)
本数
1