ビーハ マイナスデュラビット(-)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01259405 品番 7010DR55
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
全長(mm)25 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5572 先端サイズ5.5 先端形状マイナス(-) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする