Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の マイナスビット
ビーハ マイナスデュラビット(-)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4.5
注文コード
01259414
品番
7010DR45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
トラスコ品番
853-5571
先端サイズ
4.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1