Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の T型ハンドルドライバー
ビーハTハンドルナットドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01259563
品番
336N8012
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
対辺(mm)
8
全長(mm)
157
軸長(mm)
125
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
94
刃先マグネット
なし
種類
ナットドライバー
商品構成
単品