ビーハトルクスビット(1/4”)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01259947 品番7015T25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。

軸径(Φmm)4 全長(mm)175 先端サイズT25 先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01259913
2018-09-16
用途:
機器のメンテナンス
サービス業

ハードに使わなければ十分です。もうちょい長いと良いかな。

対象商品:
01259947
2018-03-23
用途:
自動車ドアの内張り外しに使用

安い!
これだけの商品の単品が店舗にはほとんど置いてないので助かる。
自動車内張りにはt25が多く使われているので単品で購入できるのは助かる

対象商品:
01259922
2016-04-21
用途:
ステアリング交換

価格も安く使用上特に不可もなく使用できました。
あとバラ売りというのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする