Wiha(ビーハ/ノガ)
マジックリング付六角ビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
01262598
品番
7043R5
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・対辺寸法・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
853-5620
本数
1
刃先マグネット
あり