Wiha(ビーハ/ノガ)
マジックリング付六角ビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01262616
品番
7043R3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
先端サイズ・対辺寸法・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35
トラスコ品番
853-5618
本数
1
刃先マグネット
あり