Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角ビット/ボールポイントビット
マジックリング付六角ビット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
3
全長(mm)
25
注文コード
01262625
品番
7013R6
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・対辺寸法・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端形状
六角
先端サイズ
3
本数
1
刃先マグネット
あり