Wiha(ビーハ/ノガ)
固定トルクドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
設定トルク(Nm)
5.5
7.2
5.5
3.8
3.0
2.5
2.0
1.1
0.9
0.6
0.5
0.15
全長(mm)
132
132
126
119
112
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01263228
品番
2850F5.5
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
単能形
精度(%)
±6
全長(mm)
132
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
設定トルク(Nm)
5.5