Wiha(ビーハ/ノガ)
固定トルクドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
設定トルク(Nm)
2.0
7.2
5.5
3.8
3.0
2.5
2.0
1.1
0.9
0.6
0.5
0.15
全長(mm)
119
132
126
119
112
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01263264
品番
2850F2.0
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
種類
単能形
精度(%)
±6
全長(mm)
119
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
設定トルク(Nm)
2.0