曜日別特売
2850F0.5 固定トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01263307

固定トルクドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
設定トルク(Nm)0.5
全長(mm)112
内容量1本注文コード01263307品番2850F0.5
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種類単能形精度(%)±6全長(mm)112負荷方向主な用途一般締付作業設定トルク(Nm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする