標準トルクスビット(E6.3)

商品レビューを投稿する
62日以内出荷 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01264095 品番 7045ZT20X50
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端サイズT20 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする