カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
チップタイプ
C18
適合ホルダ
H6, 7, 8, 9, 15
注文コード
01269713
品番
C18I3TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥26,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
MT7
ピッチ(mm)
3.0
適合ホルダ
H6, 7, 8, 9, 15
刃径(mm)
17.8
チップタイプ
C18
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
最小ねじ切り径(mm)
Φ≧24