カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
チップタイプ
C18
適合ホルダ
H6、7、8、9、15
注文コード
01269756
品番
C18I24UN
参考基準価格(税別)
¥29,430
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
MT7
適合ホルダ
H6、7、8、9、15
刃径(mm)
17.8
チップタイプ
C18
ピッチ/山数
24山
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
切刃の山数
4