画像準備中

バーチカルMTチップ仕上刃付UN 60° MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) チップタイプC12 適合ホルダH3、4、5、14 注文コード01269896 品番C12I28UN
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はチップタイプ・適合ホルダ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上MT7 適合ホルダH3、4、5、14 刃径(mm)12.0 チップタイプC12 ピッチ/山数28山 形状ストレート刃 内径/外径内径 切刃の山数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする