カーメックス
マルチインサートツールホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
チップ寸法(mm)
40
チップ数
4
注文コード
01270212
品番
SR0100E40-4
参考基準価格(税別)
¥152,500
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・チップ数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
32
チップ数
4
チップ寸法(mm)
40