画像準備中

高炭素鋼 ミュージックワイヤー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 01280012 品番 PB1.499MW21059
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プリシジョンブランドのミュージックワイヤーはスプリングテンパーされた高炭素鋼製で、高張力、高耐久性を誇ります。

長さ(m)32 線径(Φmm)1.499 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]2040-2246[208-229]
注意
※各ワイヤー453g入りですので、長さ表示は目安としてご理解ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01280143
2018-03-15
用途:
色々な民族楽器を作りその都度、太さを調整して使用します。

一般に売られているピアノ線に比べると、数段に強度があり使い勝手がよろしいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする