曜日別特売
AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 01281026

 

AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 01281026
AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 01281026
AH-CS アンカーヘルプ用クランプ カナイ 01281026

アンカーヘルプ用クランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)幅(mm)20注文コード01281026品番AH-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。
スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。
スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。
スライダーは幅止め金具による固定も可能です。
アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。

幅(mm)20
注意
※鋼製型枠をご使用の際は、アンカーヘルプ用クランプで型枠に固定してください。※木製型枠の時はくぎで固定してください。※コンクリート打設時は、アンカーボルトが芯からずれていないか確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09286156
2018-11-30
用途: 住宅新築工事の基礎コンクリート/鋼材アンカーボルトセットに使用
遠藤工務店

アンカーボルトを垂直に設置するための補佐用品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする