カナイ
カナイの 換気口
カナイの レジスター
カナイの 角型レジスター
スレンダー軒裏換気金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01281787
品番
SL-90ベ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
寸法(高さH×幅W)(mm)
60×909
材質
JIS G 4305 SUS304
付属品
ステンレスタッピングネジ×10本
色
ベージュ
法規制
-
用途
軒裏に使用する換気金物です。
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
有効換気面積(cm
2
)
155
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。