寸法(高さH×幅W)(mm)60×909
材質(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 ボンデ鋼板 0.8t
付属品(グリル)ステンレスタッピングネジ×10本、(ダンパー)ステンレスタッピングネジ×6本、ユニクロめっきタッピングネジ×4本
色ホワイト
法規制国土交通省告示第1360号1項2号(イ)に該当
用途軒裏に使用する換気金物です。
仕様ダンパー付(グリルと一体)
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ120℃(鉛フリー)
有効換気面積(cm2)153