※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80-LN-IV 80ロング(エイティーロング) BXカネシン 01282033 80-LN-IV 80ロング(エイティーロング) BXカネシン 01282033 80-LN-IV 80ロング(エイティーロング) BXカネシン 01282033

80ロング(エイティーロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01282033 品番 80-LN-IV
参考基準価格(税別)¥2,275 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

受材部分へのビスの取付が簡単です。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
軒の出が少ない場合は特に有効です。

材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品ステンレスカラービス×10本 アイボリー 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装 開口寸法(mm)44×867 用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm)80×909 有効換気面積(cm2)165.4
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする