※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80-LN・FD-IV 80ロング(エイティーロング) BXカネシン 01282076 80-LN・FD-IV 80ロング(エイティーロング) BXカネシン 01282076 80-LN・FD-IV 80ロング(エイティーロング) BXカネシン 01282076

80ロング(エイティーロング)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01282076 品番 80-LN・FD-IV
参考基準価格(税別)¥9,105 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

受材部分へのビスの取付が簡単です。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
軒の出が少ない場合は特に有効です。

材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 付属品(グリル)ステンレスカラービス×10本、(ダンパー)スチールメツキビス×4本 アイボリー 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 開口寸法(mm)44×410(2ヶ所)(ダンパー付) 用途軒天井に取付ける換気金物です。 仕様ダンパー付 寸法(mm)80×909 規格国土交通大臣認定 認定番号QF030RS-0061 有効換気面積(cm2)165.4
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする