SS-90-FD-B ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン 01282758 SS-90-FD-B ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン 01282758 SS-90-FD-B ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン 01282758

ファイヤーストップ45換気口

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01282758 品番 SS-90-FD-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。
グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。

ブラック 付属品ステンレスカラービス×14本 寸法(mm)60×910 タイプロング 開口寸法(mm)40×410(2ヶ所) 用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装 有効換気面積(cm2)161.0
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282724
2017-02-03
用途:
軒裏換気工事
建設業・工事業

防火ダンパー付きでは、コンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする