※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-90 -IV ロング軒裏換気口 BXカネシン 01282977 LN-90 -IV ロング軒裏換気口 BXカネシン 01282977 LN-90 -IV ロング軒裏換気口 BXカネシン 01282977

ロング軒裏換気口

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01282977 品番 LN-90 -IV
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
軒の出が少ない場合は特に有効です。

材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品ステンレスカラービス×10本 アイボリー 規格- 表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装 用途軒天井に取付ける換気金物です。 仕様ダンパー無 寸法(mm)60×909 開口寸法(mm)44×867 有効換気面積(cm2)165.4
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01282977
2020-04-07
用途:
屋根鼻隠し裏の排気口工事
建設業・工事業

屋根鼻隠し裏の排気口に、ロング軒裏換気口を取り付けた。 軽量で簡単にビス捩じ込みできた。

対象商品:
01282986
2018-07-05
用途:
床下換気用に利用
建設業・工事業

本来の目的とは異なるかもしれませんが、集合アパートの床下が湿気っぽくカビ臭がするとの事で、床下地材を剥がし、交換する際、床下に空気層を設け、部屋の対面する方向に換気口として取り付けたもの。
施主様の理解もあり、改善策としては満足している。

対象商品:
01282977
2016-11-10
用途:
住宅の軒裏換気口
南の杜工房 様 (建設業・工事業)

無塗装のものがほしいガルバ生生地のものが良い

対象商品:
01283013
2016-08-30
用途:
軒天に取付して換気口として使用します。
建築工房交友 様 (建設業・工事業)

グリルがもう少ししっかりしてた方が取付ビスがしっかりと止まり変形しなくて済むと思ういます。気を付けて固定ビスを打たないといけません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする