BXカネシン
BXカネシンの 換気口
BXカネシンの レジスター
BXカネシンの 角型レジスター
軒裏換気口 Sタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01283056
品番
LN137S FD
参考基準価格(税別)
¥5,455
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
用途
軒天井に取付ける換気金物です。
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
仕様
ダンパー付
寸法(mm)
137×454
色
ホワイト
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
開口寸法(mm)
105×408
有効換気面積(cm
2
)
155.1
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。