BXカネシン
BXカネシンの 換気口
BXカネシンの レジスター
BXカネシンの 角型レジスター
軒裏換気口 Wタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
色
ホワイト
注文コード
01283092
品番
LN225W FD
参考基準価格(税別)
¥8,715
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
材質
(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
付属品
(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本
色
ホワイト
表面処理
(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
用途
軒天井に取付ける換気金物です。
仕様
ダンパー付
寸法(mm)
225×454
開口寸法(mm)
194×408
有効換気面積(cm
2
)
310.2
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。