P・O・Pプロダクツ
P・O・Pプロダクツの 看板・POP・掲示用品
P・O・Pプロダクツの のぼり
P・O・Pプロダクツの のぼり本体
キーンと冷たいかき氷 のぼり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
01283582
品番
2282
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
文字内容
キーンと冷たーい かき氷
縦(mm)
1800
横(mm)
600
ふち仕上
三巻補強
生地
ポンジ