ラッシングレール L3200(スチール)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 材質スチールSS400(炭素鋼) 注文コード01284264 品番774LR32AG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
材質スチールSS400(炭素鋼) タイプ穴有 表面処理静電塗装 寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01284264
2017-12-21
用途:
車両(トラック)
株式会社豊運輸 様 (運輸・通信業)

商品に傷が付いていました。
長さ使用感問題ありません

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする