日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 透明マルチ
使いきり透明マルチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
01284946
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
初めての方にも使いやすい厚手品。
幅(cm)
135
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.03
材質
ポリエチレン
色
透明
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01284946
-
88089023
-
使い切り黒マルチ
日本マタイ
1巻
¥
549
税込
¥
604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)