日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの シート
日本マタイの 不織布
あったかトンネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
01285357
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
霜よけ・保温・防虫・防鳥に。
直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。
プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。
幅(m)
1.8
長さ(m)
10
色
白
材質
ポリプロピレン
遮光率(%)
20
規格
1.8m×10m