あったかトンネル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 01285366 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

霜よけ・保温・防虫・防鳥に。
直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。
プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。

幅(m)1.8 長さ(m)5 材質ポリプロピレン 遮光率(%)20 規格1.8m×5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする