しっかりシート押えセット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 太さ(mm)3.5 注文コード01285768 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥622
販売価格(税別)
565
この商品は太さ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

硬い地面にもしっかり打てる止め具です。 草よけシートを施工する際に大変便利です。

種類Uピン 幅(mm)30 材質亜鉛メッキ鉄線/樹脂板:PVC 長さ(mm)150 シルバー 規格10本組 太さ(mm)3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285777
2019-08-08
用途:
黒の板がもう少し大きければね
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか手ごろな金額でさがしてたのですが
なくて、案外物はよかったです。

対象商品:
01285768
2019-08-26
用途:
防草シート押え
製造業

防草シート押えに強いと思い、購入しましたが少し長さ不足でした
強風で全部抜けて、NG。長いタイプに変更しました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
01285768
2016-11-14
用途:
ビニールシートの押さえ用金具として

ピンが結構長いので抜けにくいので、良いもう少し価格が安いと尚良いです。

対象商品:
01285768
2016-04-05
用途:
防草シート押え
卸売・小売業

長さのバリエーションがあればよかった。もう少し長めが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする