- ニコニコ菜園マルチ(透明) 日本マタイ 01285847

ニコニコ菜園マルチ(透明)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)95
内容量1本注文コード01285847品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に

規格無地幅(cm)95長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 感染症の飛沫防止フィルムとして使っています。
株式会社ケア・インターフェース医療・福祉・介護関連業

菜園としてではなく、介護施設での飛沫感染予防に使用しています。一定期間使用したら交換していますので、衛生的にも良いと思っています。アクリルに比べると透明性はだいぶ落ちますが、菜園とは使用用途が違いますので参考になりませんね。

対象商品 : 01285847
2022-10-31
用途: 立て看板の雨避け、ラミネートが出来ない大物の掲示物の被いとして購入しました。
サービス業

巾95センチというとても扱いやすいサイズでとても良かったです。

対象商品 : 01285856
2020-01-15
用途: 農作物の防寒、霜よけ
サービス業

値段も安く、コストを気にせずに使えるので良いと思います

対象商品 : 01285856
2019-01-22
用途: サツマイモの苗栽培に利用しています。
農・林・水産業

いつもは安価なモノタロウの黒マルチを使っていますが、早春の地温確保には透明マルチが効果的。ダンポール・防虫ネットと組み合わせて、簡易温室も作ります。
長尺は、送料別とのことで、ちょっと残念です。

対象商品 : 01285856
2017-08-08
用途: 農作業
農・林・水産業

畝の日光消毒用に購入、薄さ、価格ともに標準で何ら問題なし。

対象商品 : 01285856
2016-06-22
用途: 畑の畝の日光消毒用のマルチとして使用
農・林・水産業

材質がしっかりしていて丈夫でした。
使いやすく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする