ニコニコ菜園マルチ(透明)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01285856 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に

規格無地 幅(cm)135 長さ(m)50 厚さ(mm)0.02 材質ポリエチレン 透明

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
感染症の飛沫防止フィルムとして使っています。
株式会社ケア・インターフェース 様 (医療・福祉・介護関連業)

菜園としてではなく、介護施設での飛沫感染予防に使用しています。一定期間使用したら交換していますので、衛生的にも良いと思っています。アクリルに比べると透明性はだいぶ落ちますが、菜園とは使用用途が違いますので参考になりませんね。

対象商品:
01285847
2022-10-31
用途:
立て看板の雨避け、ラミネートが出来ない大物の掲示物の被いとして購入しました。
サービス業

巾95センチというとても扱いやすいサイズでとても良かったです。

対象商品:
01285856
2020-01-15
用途:
農作物の防寒、霜よけ
サービス業

値段も安く、コストを気にせずに使えるので良いと思います

対象商品:
01285856
2019-01-22
用途:
サツマイモの苗栽培に利用しています。
農・林・水産業

いつもは安価なモノタロウの黒マルチを使っていますが、早春の地温確保には透明マルチが効果的。ダンポール・防虫ネットと組み合わせて、簡易温室も作ります。
長尺は、送料別とのことで、ちょっと残念です。

対象商品:
01285856
2017-08-08
用途:
農作業
農・林・水産業

畝の日光消毒用に購入、薄さ、価格ともに標準で何ら問題なし。

対象商品:
01285856
2016-06-22
用途:
畑の畝の日光消毒用のマルチとして使用
農・林・水産業

材質がしっかりしていて丈夫でした。
使いやすく良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする