日本マタイ
日本マタイの ネット・シート・マルチ
日本マタイの マルチ
日本マタイの 黒マルチ
黒マルチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01285874
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。
幅(cm)
135
長さ(m)
100
厚さ(mm)
0.02
用途
きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
材質
ポリエチレン
色
黒