パオパオ90不織布

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01285953 品番 -
在庫数量:残り12点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

有機栽培・無農薬栽培・家庭菜園に最適な20m巻です。
ウネに合わせて3サイズあります。

幅(m)1.5 長さ(m)20 材質ポリプロピレン 遮光率(%)10 用途家庭菜園、霜よけ、保温、防虫、防鳥、無農薬、有機栽培用。 使用目的保温、家庭菜園、有機栽培、無農薬、防虫、防鳥、霜よけ 透光率(%)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01285944
2024-04-12
用途:
稲の育苗としてべた掛けマルチで使用
北門 様 (農・林・水産業)

穴あきポリマルチより安価なので、早めに種まきしたので、パオパオ不織布で使用しました。結果がどうか検証中です。

2人が参考にしています
対象商品:
01285953
2022-01-26
用途:
寒さ対策、べた掛け用
建設業・工事業

そら豆の苗の冬越し用で使用。
すくすくと育っています。

対象商品:
01285953
2020-09-25
用途:
畑の畝に貼りました。
自然栽培愛康会 様 (農・林・水産業)

150cm幅をかいましたが、塾の先生からのおすすめ通り、他の不織布より、良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01285962
2019-10-17
用途:
秋から冬にかけての畑での苗の保温
教育・研究機関

分厚いので破れにくく非常に使いやすいので今年は全部パオパオ90の不織布を
使う予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
01285953
2020-12-20
用途:
虫食い防止
農・林・水産業

値段が高いです。これでは採算が合いませんね。もう少し安くしてほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
01285953
2019-06-07
用途:
農作物の保温、害虫対策
農・林・水産業

軽くて取り扱いが、非常にしやすい。寒冷紗と比較して保温効果が高いため作物の生育が、早まった。

対象商品:
01285962
2018-11-11
用途:
冬のトンネル栽培に
農・林・水産業

ビニールトンネルだとどうしても内部が蒸れてしまうことがあるので、最近は軽くて蒸れない不織布を愛用しています。
ビニールと違い裾あげして換気する必要も無く、掛けたまま水やりもできるので重宝してます。
播種後に鳥対策でベタかけしておいても出芽の成長も妨げないので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
01285962
2019-01-25
用途:
霜よけ保温に
農・林・水産業

軽くて丈夫なので、取り扱いがとても楽な上に、
薄いので中の野菜が外から見やすくてとても良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする