3.5号 陶鉢皿 アップルウェアー 01287073

陶鉢皿

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アマイロ 注文コード01287073 品番3.5号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥75
この商品は色・適合号数など24種類から選べます 他の種類を見る

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。陶鉢用の受皿。

材質ポリプロピレン アマイロ 3.5 寸法(Φ)×深さ(mm)106×21 スタッキング高さ(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88383565
2022-11-25
用途:
植木の受け皿として

日用雑貨店にいっても、なかなか大きすぎたり小さすぎたりして、ちょうどいいのは高かったりして選べません。どうやら植木ごと買ってくださいみたいな方式のようで、皿だけは品数がすくないようです。確かに皿だけ買うことはないんですよね。でも今回のは色も選べるし、サイズも豊富です。ただ欲しいサイズは間違わないように。けっこう底と大きさが違うときがありますから、困ったときは大き目を、、、、

対象商品:
88383461
2022-09-24
用途:
鉢植えの植物の受け皿
サービス業

自然なデザインで、皿の縁に肉厚があるので見た目的に安っぽさがなく、どんな鉢に使っても違和感がないです。

対象商品:
88383583
2020-01-21
用途:
鉢の受け皿
製造業

茶色の鉢だったので、揃えて茶色にしました。
8号鉢にピッタリ合いました。寒いので、今は、事務所の中に置いてますので、水やりをやっても安心しています。

対象商品:
88383477
2019-11-04
用途:
植木鉢の皿に
その他業種

100円ショップで買った小さい植木鉢に合う、皿を探してました。大きさも色も、ジャストフィット。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする