A-160型 ナーセリーポット アップルウェアー 01287755 A-160型 ナーセリーポット アップルウェアー 01287755

ナーセリーポット

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01287755 品番A-160型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

植物の仕立鉢として最適です。また、ポリポットの鉢カバーとして使用できます

材質ポリプロピレン 容量(L)1.5 ブラウン A-160 寸法(Φ)×深さ(mm)160×142 規格(型)A-160型 スタッキング高さ(mm)14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01287746
2023-03-14
用途:
趣味の育苗
製造業

種から育てているパンジービオラを植えた所、とても綺麗に育っています。
家ではスリット鉢より育ちがいいかもと思う位。
追加で購入しようと思ったら取り扱いがなく残念です。。

対象商品:
01287746
2022-06-14
用途:
観葉植物の植え替え
サービス業

鉢底の穴(スリット)が多く、水はけが良く使いやすい。

対象商品:
01287782
2022-02-24
用途:
屋外の蘭株分け
株式会社 もーてふ 様 (不動産業)

冬屋外の低温0℃前後でも硬くなって割れず使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
01287755
2022-02-13
用途:
ガーデニング

2年ほど前に買ったサイズ違い品は割れることなく今も使っている。こちらも分厚く長持ちしそう。

対象商品:
01287746
2022-02-13
用途:
ガーデニング

小さめにもかかわらず厚みがあってしっかり作られている。

対象商品:
01287746
2021-11-12
用途:
花の鉢
wakuwakuplants 様 (卸売・小売業)

見た目も良く、扱いやすい。
すごく良い商品だと思います。

対象商品:
01287712
2022-04-06
用途:
苗の育成に

ミニバラの挿し木を黒の4号ポリポット(12cm径)にポット上げしたものの、
見栄えが良くないのでこちらの130型を購入してみました。
4号ポリポットがピッタリ収まり大満足です。
とりあえず10個購入でしたが、めちゃ良いので追加購入します!

1人が参考にしています
対象商品:
01287755
2021-10-20
用途:
草花・球根の仕上鉢として、または育苗に
卸売・小売業

色々な製品が出ているようでいて、必要な大きさ・機能性の物はそう幾種類もないですねぇ。なので選択の余地も案外少ない。
使い比べましたが、この製品が一番しっかりしている。フニャフニャ変形しないので持ちやすく使い易い。値打ち物。
ただ、少々疑問なのはホームセンターの価格と似たり寄ったりだという点。これは1個売りなので素人さん向けの販売規格じゃないのかなぁ。1個売りも便利だけど、モノタロウさんにはバルクの物を入手して販売して欲しい。(バルクのがあるかどうかは知りませんが。)
ぜひぜひ、50個とか、100個とか、12個とかの物があるのなら入手して欲しいですよー。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする